Juego de destornilladores para cabeza ranurada para electricistas, con mango Haptoprene de 2 componentes Varilla SLIM completamente aislada 6

Número de artículo: 662906 6
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
953 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de salida Destornillador ranura
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 662906 6
EAN / GTIN 4067263116332
Número del fabricante 662906 6

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio.

Con varilla SLIM = diámetro reducido de la varilla/del aislamiento para los elementos bajos del tornillo y del resorte (Ø aislamiento = Ø varilla)

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Contenido:

1 destornillador n.° 662902: Tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra