Caja de herramientas JUMBO

Número de artículo: 6628280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6628280
EAN / GTIN 4010886662823
Número del fabricante 6628280
Número L L60160 4316

Descripción

Descripción:

Protección anticorrosiva óptima, protección contra las salpicaduras de agua
La mayor estabilidad gracias a su fabricación mediante la técnica clinch
Anchas asas para transporte
Interior revestido

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 320 mm x 698 mm x 387 mm
  • Anchura total [mm]: 698 mm
  • Altura total [mm]: 320 mm
  • Longitud total [mm]: 387 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra