Pelacables cabeza L.160 mm asas 2K cromadas

Número de artículo: 66245160
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 66245160
    EAN / GTIN 4018754206681
    Número del fabricante 66245160
    Número L L60010 5467

    Descripción

    Descripción:

    • Para cables de D. 0,3 a 1,2 mm
    • con autoajuste
    • Con orificio de corte para separar cables y filamentos hasta D. 5 mm
    • Acero eléctrico especial

    Característica:

    • Diámetro mín. (mm²): 0,3 mm²
    • Diámetro máx. (mm²): 1,2 mm²
    • Cabezal: cromado
    • Mangos: asas multicomponente con zonas blandas
    • Longitud [mm): 160 mm
    • Peso: 186 g
    • Anchura mm (b): 100 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra