Banco de trabajo plegable

Número de artículo: 6622910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo abatible

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6622910
    EAN / GTIN 4010886662298
    Número del fabricante 6622910
    Número L L60160 4916

    Descripción

    Descripción:

    Resistente panel de madera de haya en capas con rebordeamiento galvanizado del canto de acero, resistente a la corrosión
    Estable, abatible, no ocupa espacio, móvil
    Tubo de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
    Entrega sin herramientas y accesorios

    Característica:

    • Dimensión (L x A x A): 810 mm x 1.000 mm x 700 mm
    • Grosor de la encimera [mm]: 30 mm
    • Anchura total [mm]: 1.000 mm
    • Altura total [mm]: 810 mm
    • Longitud total [mm]: 700 mm
    • Material: Acero tubular
    • Superficie: recubierto de polvo
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Con cerradura: no
    • Tope de extracción individual: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra