Cofre de herramientas JUMBO

Número de artículo: 6616860
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 6616860
Copiar
EAN / GTIN 4010886661680
Copiar
Número del fabricante 6616860
Copiar
Número L L60160 6052
Copiar
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

GEDORE azul, protección contra salpicaduras
Revestimiento interior especial, portadocumentos y para piezas pequeñas ES 1440
1440-45 sin bandeja para piezas pequeñas
Capacidad de carga: 1440-70, -83, -91, -100 hasta 400 kg sin usar las asas, levantamiento, la capacidad estática de las asas máx. 150 kg

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 440 mm x 918 mm x 537 mm
  • Color: GEDORE azul
  • Anchura total [mm]: 918 mm
  • Altura total [mm]: 440 mm
  • Longitud total [mm]: 537 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra