Cofre de herramientas JUMBO

Número de artículo: 6616780
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6616780
EAN / GTIN 4010886661673
Número del fabricante 6616780
Número L L60160 6051

Descripción

Descripción:

GEDORE azul, protección contra salpicaduras
Revestimiento interior especial, portadocumentos y para piezas pequeñas ES 1440
1440-45 sin bandeja para piezas pequeñas
Capacidad de carga: 1440-70, -83, -91, -100 hasta 400 kg sin usar las asas, levantamiento, la capacidad estática de las asas máx. 150 kg

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 340 mm x 841 mm x 427 mm
  • Color: GEDORE azul
  • Anchura total [mm]: 841 mm
  • Altura total [mm]: 340 mm
  • Longitud total [mm]: 427 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra