Cabeza de llave de estrella ∙ abierta ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 11 ∙ 42.8 mm

Número de artículo: 6612C-11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Herramienta intercambiable: Einsteckwerkzeug
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
Herramienta intercambiable Einsteckwerkzeug
Medida de referencia S 17,5 mm
Espiga de sujeción 9×12 mm
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6612C-11
EAN / GTIN 4000896028733
Número del fabricante 6612C-11
Número L L60140 338

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Unión atornillada del conducto de freno (Ancho de llave 11 mm)
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 11 mm
  • Dimensiones / longitud: 42.8 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 17.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 12 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 14.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 22.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra