Caja de herramientas vacía

Número de artículo: 6609060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6609060
EAN / GTIN 4010886660904
Número del fabricante 6609060
Número L L60160 1009

Descripción

Descripción:

Gran estabilidad también con apertura de un solo lado
Esmaltado en polvo en GEDORE azul
Especialmente apta para los juegos S 1151 y S 1151 A

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 210 mm x 420 mm x 225 mm
  • Anchura total [mm]: 420 mm
  • Altura total [mm]: 210 mm
  • Longitud total [mm]: 225 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra