Alicates de corte diagonal para trabajo pesado VDE, cabeza de L.200 mm, mangos cromados con aislamiento por inmersión, DIN EN 60900, aislado 1000V AC / 1000V

Número de artículo: 66027200
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
Tipo de producto schneidende Zange

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 66027200
EAN / GTIN 4018754038664
Número del fabricante 66027200
Número L L60010 4287

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 5749
  • Forma A
  • Corte de precisión para todos los cables, incluido el cable de piano
  • Corte con chaflán
  • Acero eléctrico de alta calidad
  • Corte endurecido inductivamente, aprox. 63 HRC

Característica:

  • Alambre duro (3): 3 mm
  • Alambre semiduro (2): 4 mm
  • Alambre blando (1): 4 mm
  • Altura central mm (e): 11.5 mm
  • Ancho de la punta mm (f): 28 mm
  • Longitud de la mordaza: 31 mm
  • e: 31 mm
  • Alambre de piano (4): 2,5 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: aislado por inmersión, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Altura mm (h): 28 mm
  • Longitud [mm): 200 mm
  • Peso: 325 g
  • Anchura mm (b): 11,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra