Fresa lateral VDE L.180 mm, cabezal cromado, mangos aislados por inmersión. isol. 1000 V CA / 1000 V

Número de artículo: 66007180
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
Tipo de producto schneidende Zange

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 66007180
EAN / GTIN 4018754038428
Número del fabricante 66007180
Número L L60010 2412

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 5749
  • Forma B
  • Corte de precisión para todos los cables, incluido el cable de piano
  • Corte con chaflán
  • Acero eléctrico de alta calidad
  • Corte endurecido inductivamente, aprox. 63 HRC

Característica:

  • Alambre de piano (4): 2 mm
  • Alambre semiduro (2): 3 mm
  • Altura central mm (e): 9.5 mm
  • Ancho de la punta mm (f): 25 mm
  • Longitud de la mordaza: 25.5 mm
  • Alambre duro (3): 2,5 mm
  • e: 25,5 mm
  • Alambre blando (1): 3,8 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: aislamiento por inmersión DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Altura mm (h): 25 mm
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Peso: 260 g
  • Anchura mm (b): 9,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra