{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SwissGrip | |
Anchura de filo b | 5,5 mm | |
Nombre de cuchilla | 3 | |
Grosor de filo a | 0,8 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 120 mm | |
Longitud total | 220 mm | |
Punta de varilla | negro | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Versión de mango | redondo | |
Capuchón de golpe | no | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Material mango | Elastómero | |
Superficie | niquelado y cromado | |
Hexágono de confirmación | no | |
Cuchilla continua | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660040 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733244478 | |
Número del fabricante | 8100.3-120 YE |