Fresa lateral L.180 mm, cabeza pulida, mangos 2K

Número de artículo: 66003180
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
Tipo de producto schneidende Zange

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 66003180
EAN / GTIN 4018754206483
Número del fabricante 66003180
Número L L60010 5463

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 5749
  • Forma B
  • Corte de precisión para todos los cables, incluido el cable de piano
  • Corte con chaflán
  • Acero eléctrico de alta calidad
  • Corte endurecido inductivamente, aprox. 63 HRC

Característica:

  • Alambre de piano (4): 2 mm
  • Alambre semiduro (2): 3 mm
  • Altura central mm (e): 11 mm
  • Ancho de la punta mm (f): 23.5 mm
  • Longitud de la mordaza: 32 mm
  • e: 32 mm
  • Alambre duro (3): 2,5 mm
  • Alambre blando (1): 3,8 mm
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: asas multicomponente con zonas blandas
  • Altura mm (h): 23,5 mm
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Peso: 242 g
  • Anchura mm (b): 11 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra