Varilla intercambiable Torque para Torx Plus®, Perfil Torx Plus®: 6IP

Número de artículo: 659996 6IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
296 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx Plus® 6IP
Longitud total 175 mm
Par de giro 0,6 Nm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
⌀ de varilla 6,3 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659996 6IP
EAN / GTIN 2050001930576
Número del fabricante 29006

Descripción

Idóneo para:

Surtido de destornilladores dinamométricos n.º 659990.