Varilla intercambiable Torque para Torx® TX9

Número de artículo: 659995 TX9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX9
Longitud total 175 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
Par de giro 1,4 Nm
⌀ de varilla 6,3 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659995 TX9
EAN / GTIN 2050001930538
Número del fabricante 27009

Descripción

Idóneo para:

Surtido de destornilladores dinamométricos n.º 659990.