{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 6 % | |
Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 196 mm | |
Intervalo de par | 2 cNm - 30 cNm | |
Intervalo de par | 0,02 Nm - 0,3 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,2 cNm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | háptico | |
Principio de disparo | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de conexión | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
Técnica de medición | mecánico | |
Par de giro ajustado fijo | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; cNm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659985 30 | |
EAN / GTIN | 4000896260027 |