{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 200 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ± 6 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 124 mm | |
Par ajustado | 1 Nm | |
Par ajustado | 100 cNm | |
Intervalo de par | 40 cNm - 200 cNm | |
Intervalo de par | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Varillas intercambiables adecuadas | 6 mm | |
Señalización de disparo | háptico; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | cuchilla intercambiable | |
Técnica de medición | mecánico | |
Par de giro ajustado fijo | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | cNm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659958 200 | |
EAN / GTIN | 7610733291731 | |
Número del fabricante | 8314.A 1.0 NM |