Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 500 cNm

Número de artículo: 659956 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,54 € /piezas
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ± 6
  • Asiento para puntas: D 6,3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 500 cNm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ± 6 %
Asiento para puntas D 6,3
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 144 mm
Intervalo de par 100 cNm - 500 cNm
Intervalo de par 1 Nm - 5 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 10 cNm
Display analógico
Señalización de disparo háptico; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
Técnica de medición mecánico
Par de giro ajustado fijo no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 119 g
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659956 500
EAN / GTIN 7610733291694
Número del fabricante 8317.M 1,0-5,0 NM

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).
Soporte para punta con imán para el asiento de puntas C 6,3.
Ajuste del par de giro deseado por medio de una rueda de comprobación en el extremo del mango. La posición de bloqueo previene un desajuste accidental. Escala micrométrica fácilmente legible protegida frente a la suciedad.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.