Destornillador dinamométrico sin escala, ESD 34 cNm

Número de artículo: 659954 34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de giro máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6
  • Asiento para puntas: D 6,3; F 6,3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 7400 ESD pre-set, 89 mm
    Par máximo 34 cNm
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Dirección de apriete Apriete a la derecha
    Precisión de medición par de giro ±6 %
    Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Longitud total L 133 mm
    Par ajustado 0,1 Nm
    Intervalo de par 10 cNm - 34 cNm
    Intervalo de par 0,1 Nm - 0,34 Nm
    Señalización de disparo acústica; háptico
    Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
    Forma de conexión Asiento para puntas, 1/4 pulgada
    Técnica de medición mecánico
    Par de giro ajustado fijo no
    Datos protocolables no
    Ajuste del valor de disparo sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
    Respuesta activadora
    Lectura conmutable cNm
    Procedimiento de medición Par de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo preajustado
    Norma DIN EN ISO 6789
    Peso 122 g
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 659954 34
    EAN / GTIN 4013288179210
    Número del fabricante 05074820001

    Descripción

    Ejecución:

    Mango Kraftform para transmitir sin esfuerzo el par exigido. Con asiento de cambio rápido Rapidaptor para puntas de 1/4 pulgadas con mango C 6,3 y E 6,3.
    Ajuste del par con ayuda de un dispositivo de comprobación de par (n.º 654300654460) y una llave insertable hexagonal SW7 (o SW10 para tam. 600). Los destornilladores están preajustados de fábrica al valor de par que se necesita con mayor frecuencia.
    Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

    Función:

    Al alcanzarse el par ajustado, el destornillador se dispara de forma bien audible y perceptible. El par de disparo es ilimitado.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Nota:

    La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.
    Mango de acoplamiento de marcha libre Rapidaptor disponible a través de nuestra eShop (n.º 675035 tam. 6,3F).

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra