{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 150 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | iTorque® | |
Longitud total L | 134 mm | |
Intervalo de par | 40 cNm - 150 cNm | |
Intervalo de par | 0,4 Nm - 1,5 Nm | |
Resolución | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | cuchilla intercambiable | |
Técnica de medición | mecánico | |
Par de giro ajustado fijo | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | CR1220 MFR FH | |
Estructura química | Litio | |
Peso | 322 g | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659935 150 | |
EAN / GTIN | 4010995368869 | |
Número del fabricante | 36886 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador dinamométrico iTorque® con indicador digital, Par máximo: 150cNm
a petición
En stock
18 piezas en stock
264,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
121 piezas en stock
101,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Display | digital | analógico |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | Apriete a derecha y a izquierda |
Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | D 6,3 |
Longitud total L | 134 mm | 153 mm |
Forma de conexión | cuchilla intercambiable | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | acoplamiento a fricción mecánico |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | con escala regulable |