Destornillador dinamométrico con escala, Par máximo: 34cNm

Número de artículo: 659933 34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6
  • Asiento para puntas: D 6,3; F 6,3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 7400
Par máximo 34 cNm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±6 %
Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 142 mm
Intervalo de par 10 cNm - 34 cNm
Intervalo de par 0,1 Nm - 0,34 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 1,5 cNm
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Asiento para puntas, 1/4 pulgada
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable cNm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 122 g
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659933 34
EAN / GTIN 4013288179012
Número del fabricante 05074770001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform para transmitir sin esfuerzo el par exigido. Con asiento de cambio rápido Rapidaptor para puntas de 1/4 pulgadas con mango C 6,3 y E 6,3.
Ajuste del par mediante escala micrométrica a mano (o a partir del tam. 600 con herramienta auxiliar integrada o llave de boca SW17).

Función:

Al alcanzarse el par ajustado, el destornillador se dispara de forma bien audible y perceptible. El par de disparo es ilimitado.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.
Mango de acoplamiento de marcha libre Rapidaptor disponible (n.° 675035 tam. 6,3F).