• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Varilla de 6 mm con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada 180 mm

Número de artículo: 659925 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
197 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
Longitud total 180 mm
Longitud útil 100 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659925 180
EAN / GTIN 7610733220878
Número del fabricante 215.M-180

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Idóneo para:

Atornillador dinamométrico n.° 659906 (hasta la cat. 53) / 659908 (hasta la cat. 53) / 659911 tam. 80; 250; 500 (hasta la cat. 48) / 659912 tam. 200; 500 / 659918 / 659956 tam. 200; 500 / 659957 tam. 200; 500 / 659958 tam. 200; 500 y surtido de destornilladores de montaje n.° 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.