Varilla de 6 mm para Torx®, Perfil Torx®: TX9

Número de artículo: 659922 TX9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX9
Longitud total 160 mm
Longitud útil 80 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659922 TX9
EAN / GTIN 7610733201518
Número del fabricante 215.T 9

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Idóneo para:

Atornillador dinamométrico n.° 659906 (hasta la cat. 53) / 659908 (hasta la cat. 53) / 659911 tam. 80; 250; 500 (hasta la cat. 48) / 659912 tam. 200; 500 / 659918 / 659956 tam. 200; 500 / 659957 tam. 200; 500 / 659958 tam. 200; 500 y surtido de destornilladores de montaje n.° 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.