• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Varilla de 6 mm hexagonal 3 mm

Número de artículo: 659920 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
192 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 3 mm
Longitud total 180 mm
Longitud útil 100 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659920 3
EAN / GTIN 7610733201457
Número del fabricante 215.D 3

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Idóneo para:

Atornillador dinamométrico n.° 659906 (hasta la cat. 53) / 659908 (hasta la cat. 53) / 659911 tam. 80; 250; 500 (hasta la cat. 48) / 659912 tam. 200; 500 / 659918 / 659956 tam. 200; 500 / 659957 tam. 200; 500 / 659958 tam. 200; 500 y surtido de destornilladores de montaje n.° 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra