{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | MecaTorque ESD | |
Par máximo | 50 cNm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 106 mm | |
Intervalo de par | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Intervalo de par | 10 cNm - 50 cNm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 1 cNm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de conexión | cuchilla intercambiable | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | cNm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras; Destornillador para Phillips; Destornillador Plano; Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659919 50 | |
EAN / GTIN | 7610733269488 | |
Número del fabricante | 8316.A1 ESD |