{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 250 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 122 mm | |
Intervalo de par | 40 cNm - 250 cNm | |
Intervalo de par | 0,4 Nm - 2,5 Nm | |
Resolución | 2 cNm | |
⌀ | 35 mm | |
Varillas intercambiables adecuadas | 6 mm | |
Display | digital | |
Forma de conexión | cuchilla intercambiable | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | preajustado | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | CR1225 | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659911 250 | |
EAN / GTIN | 7610733249626 | |
Número del fabricante | 8320.A 0,4-2,5 |