Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal 5,5 mm

Número de artículo: 659880 5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 5,5 mm
    Longitud total 90 mm
    Longitud útil 74 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
    ⌀ de varilla 8 mm
    Tipo de producto Inserto de destornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 659880 5,5
    EAN / GTIN 7610733220595
    Número del fabricante 225.F 5,5

    Descripción

    Ejecución:

    Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
    Superficie niquelada y cromada.

    Idóneo para:

    Atornilladores dinamométricos n.° 659906 (hasta cat. 53), 659908 (hasta cat. 53) y 659911 tam. 1600 (hasta cat. 48), y 659912 tam. 1600; n.° 659957 tam. 1600; n.° 659958 tam. 1600 y surtidos de destornilladores n.° 667625; 667645.