• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Varilla de 8 mm con cuadrado exterior 3/8 pul

Número de artículo: 659876 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 80 mm
Longitud útil 64 mm
Perfil de salida Destornillador de 4 caras
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659876 3/8
EAN / GTIN 7610733220533
Número del fabricante 225.V 3/8

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Idóneo para:

Atornilladores dinamométricos n.° 659906 / 659908 / 659911 (hasta cat. 48) / 659912 / 659957 y 659958 tam. 1600 y surtidos de destornilladores con mango plegable n.° 667625 / 667645.

Nota:

Otras varillas en n.º 659870 / 659872 y 659878659884.