uvex 1 sport Zapatos S1 negro Ancho 12 Talla 43

Número de artículo: 6594943
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Número de zapato UE 43
Color schwarz
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6594943
EAN / GTIN 4031101727226
Número del fabricante 6594943
Número L L01670 476

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): negro
  • Clase de protección: S1
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 43
  • Cierre: Cordones de zapato
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1 sport
  • Material exterior: Textil
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 sport
  • Ancho: 12

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra