Surtido de destornilladores dinamométricos, 16 piezas completamente aisladas 300 cNm

Número de artículo: 659356 300
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 105,30 € /piezas
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
Par máximo 300 cNm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±6 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total (destornillador dinamométrico) 192 mm
Intervalo de par 1,2 Nm - 3 Nm
Intervalo de par 120 cNm - 300 cNm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0,2 Nm
Display analógico
Señalización de disparo háptico; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión cuchilla intercambiable
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable cNm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Perfil de salida Destornillador Plano; Destornilladores Pozidriv; Destornillador para Phillips; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador de perfil combinado Pozidriv/ranura
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659356 300
EAN / GTIN 4013288229953

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. El código de colores permite la diferenciación visual de los perfiles de tornillo. Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Contenido:

Varillas para cabeza ranurada: 0,4 × 2,5; 0,6 × 3,5; 0,8 × 4,0; 1,0 × 5,5
Varillas para Phillips: PH1 y PH2
Varillas Pozidriv: PZ1 y PZ2
Varillas para Torx®: Tam. TX10; TX15; TX20; TX25
Ranura Pozidriv (perfil combinado): PZ/S1 y PZ/S2 (perfil combinado)
Destornillador dinamométrico: 1 ud.
Mango Kraftform para varillas intercambiables: 1 ud.