Llave de doble boca 24x27 mm

Número de artículo: 6587230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Schraubenschlüssel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6587230
EAN / GTIN 4010886658727
Número del fabricante 6587230
Número L L60160 5377

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3
Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 246 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 50,0 mm
  • Ancho de cabeza 2 [mm]: 56 mm
  • Altura de la cabeza 1 [mm]: 9,8 mm
  • material: Acero de vanadio 31CrV3
  • Longitud nominal [mm]: 246 mm
  • Peso neto [kg]: 0,25 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra