Llave de doble boca 22x27 mm

Número de artículo: 6587150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Schraubenschlüssel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6587150
EAN / GTIN 4010886658710
Número del fabricante 6587150
Número L L60160 5329

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3
Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 233 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 46,0 mm
  • Ancho de cabeza 2 [mm]: 56 mm
  • Altura de la cabeza 1 [mm]: 9,8 mm
  • material: Acero de vanadio 31CrV3
  • Longitud nominal [mm]: 233 mm
  • Peso neto [kg]: 0,228 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra