Llave de boca 1.1/16″

Número de artículo: 6581380
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Schraubenschlüssel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6581380
EAN / GTIN 4010886658130
Número del fabricante 6581380
Número L L60160 2632

Descripción

Descripción:

Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 239 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 56,0 mm
  • Altura de la cabeza 1 [mm]: 10 mm
  • material: Acero de vanadio 31CrV3
  • Posición del polo: 15 °
  • longitud nominal [mm]: 239 mm
  • Peso neto [kg]: 0,186 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra