uvex 1 sport white Zapatos S2 blanco Ancho 12 Talla 51

Número de artículo: 6580951
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 3-4 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S2
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S2
Número de zapato UE 51
Color blanco
Material suela uvex 1
Cierre Cierre por adherencia
Antideslizante
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 6580951
Copiar
EAN / GTIN 4031101818023
Copiar
Número del fabricante 6580951
Copiar
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La gama de calzado de seguridad uvex 1 sport white combina un diseño deportivo, un confort óptimo y una sofisticada funcionalidad para áreas de trabajo de higiene y alimentación. El bajo peso, los materiales de alta tecnología optimizados para el clima y una suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad garantizan una extraordinaria comodidad de uso continuo. El acabado casi sin costuras del material superior evita que la suciedad no deseada se deposite en zonas de higiene delicadas. El calzado de trabajo es lavable a 30° Celsius, al igual que las plantillas extraíbles de confort climático. La suela exterior es resistente a la abrasión y tiene muy buenas propiedades antideslizantes (etiquetado SRC). Disponible en las versiones S2 SRC ESD y S3 SRC ESD, completamente exentas de metal, en las tallas 35-52 y los anchos 10, 11 y 12. uvex 1 sport white - puro confort deportivo para caminar en zonas higiénicas, aplicaciones de salas blancas, industria alimentaria, industria farmacéutica, cocinas industriales y catering.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 sport blanco
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): blanco
  • Nivel de protección: S2
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 51
  • Cierre: Cierre por adherencia
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: plantilla uvex 1 sport climate comfort
  • Material de cubierta: Microfibra
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 sport
  • Anchura: 12

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra