• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta insertable para unión soldada 2

Número de artículo: 657950 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
139 piezas en stock
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable

Detalles de producto

Datos técnicos

Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Longitud l 12 mm
Altura h 11 mm
Serie 737/40
Cuadrado soldado 11×25 mm
Medida de referencia S 12 mm
Espiga de sujeción 14×18 mm
Tipo de producto Herramienta insertable para unión soldada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657950 2
EAN / GTIN 4018754034604
Número del fabricante 58270040

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.

Aplicación:

Para el alojamiento de herramientas de construcción propia, p. ej., llaves acodadas. Según la longitud de la pieza de unión por soldadura se ha de ajustar un valor corregido en la escala.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.