{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 28 mm | |
Altura h | 21 mm | |
Serie | 7370/40 | |
Para herramientas insertables | 9×12 mm | |
Medida de referencia S | 21,5 mm | |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | |
Tipo de producto | Juego de destornilladores |
Número de artículo | 657949 2 | |
EAN / GTIN | 4018754161041 | |
Número del fabricante | 58290040 | |
Fabricante | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |