{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 22 mm | |
Altura h | 13,6 mm | |
Serie | 725B | |
Resistencia al esfuerzo continuado | 40 Nm | |
Número de dientes | 22 | |
Medida de referencia S | 17,5 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Asiento para puntas | 1/4 pul | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Carraca reversible | sí | |
Herramienta con función de carraca | sí | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de carraca para puntas |
Número de artículo | 657940 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140794 | |
Número del fabricante | 58255004 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Herramienta insertable de carraca para puntas 1/4 pul
a petición
En stock
210 piezas en stock
67,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.678 piezas en stock
45,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Asiento para puntas | 1/4 pul | 1/4 pul |
Anchura b | 22 mm | 17,5 mm |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | 9×12 mm |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Número de dientes | 22 | 60 |
Herramienta con función de carraca | sí | sí |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |