{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 16 mm | |
Altura h | 12,5 mm | |
Serie | 736 | |
Medida de referencia S | 17,5 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Asiento para puntas | 5/16 pul | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Herramienta con función de carraca | no | |
Corrección calibre de puntas necesaria | no | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de soporte de puntas |
Número de artículo | 657930 1 | |
EAN / GTIN | 4018754103911 | |
Número del fabricante | 58261010 |