{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Longitud l | 81 mm | |
Anchura b | 40 mm | |
Altura h | 14,3 mm | |
Ancho de llave | 18 mm | |
Medida de referencia S | 36 mm | |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | |
Carraca reversible | sí | |
Herramienta con función de carraca | sí | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de carraca anular |
Número de artículo | 657925 2-18 | |
EAN / GTIN | 4000896179893 | |
Número del fabricante | 6606D-18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Herramienta insertable de anillo de carraca 2-18 mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
99,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
27,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 40 | 29,5 |
Altura h | 14,3 | 12,5 |
Ancho de llave | 18 | 18 |
Medida de referencia S | 36 | 25 |
Herramienta con función de carraca | sí | no |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de producto | Herramienta insertable de carraca anular | Herramienta insertable de anillo |