{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 31 mm | |
Altura h | 12,5 mm | |
Ancho de llave | 19 mm | |
Medida de referencia S | 25 mm | |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | |
Herramienta con función de carraca | no | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de anillo |
Número de artículo | 657892 2-19 | |
EAN / GTIN | 4062406278236 | |
Número del fabricante | 657892 2-19 |