Llave de boca 105 mm

Número de artículo: 6578320
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 6578320
EAN / GTIN 4010886657836
Número del fabricante 6578320
Número L L60160 242
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 220 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 1.000 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 217,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 29 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: Acero gris
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 105
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra