Llave de boca 90 mm

Número de artículo: 6578080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6578080
    EAN / GTIN 4010886657805
    Número del fabricante 6578080
    Número L L60160 4298

    Descripción

    Descripción:

    Boca en ángulo de 15°
    * fuera de norma

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 172 mm
    • Altura total [mm]: 23 mm
    • Longitud total [mm]: 685 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 173,0 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 23 mm
    • Material: Acero al vanadio 31CrV3
    • Posición de la boca: 15 °
    • Superficie: Acero gris
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 90
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Función de trinquete: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra