Llave de una boca

Número de artículo: 6577780
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6577780
EAN / GTIN 4010886657775
Número del fabricante 6577780
Número L L60160 1814

Descripción

Descripción:

Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 150 mm
  • Altura total [mm]: 22 mm
  • Longitud total [mm]: 600 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 152,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 20,7 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: Acero gris
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 75
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra