{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 10 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 185 mm | |
Intervalo de par | 2 Nm - 10 Nm | |
Peso | 190 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Señalización de disparo | óptica; acústica; háptico | |
Principio de disparo | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 134 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657766 10 | |
EAN / GTIN | 4045197891648 | |
Número del fabricante | 657766 10 |