{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 50 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 365 mm | |
Intervalo de par | 10 Nm - 50 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,25 Nm | |
Peso | 1.140 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | óptica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido largo | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | sí | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 283 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 290 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657735 50 | |
EAN / GTIN | 4045197684837 | |
Número del fabricante | 657735 50 |