Llave de boca 130 mm

Número de artículo: 6576110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6576110
EAN / GTIN 4010886657614
Número del fabricante 6576110
Número L L60160 1319

Descripción

Descripción:

Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 225 mm
  • Altura total [mm]: 26 mm
  • Longitud total [mm]: 1.000 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 225,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 29 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: Acero gris
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 130
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra