Broca de destornillador 5/16″ hembra TORX T50

Número de artículo: 6575140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6575140
EAN / GTIN 4010886657515
Número del fabricante 6575140
Número L L60160 2501

Descripción

Descripción:

Para esfuerzos máximos
Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T50
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • Anchura total [mm]: 9 mm
  • Altura total [mm]: 9 mm
  • Longitud total [mm]: 35 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: bruñida
  • Anchura entre caras Torx [mm]: 8,83
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop