{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 200 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Longitud total L | 405 mm | |
Intervalo de par | 50 Nm - 200 Nm | |
Peso | 720 g | |
Alojamiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657500 200 | |
EAN / GTIN | 4045197566461 | |
Número del fabricante | 657500 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Aparato base de llave dinamométrica 200 Nm
a petición
En stock
20 piezas en stock
118,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
131,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
124,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm | Nm | Nm |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a la derecha y a la izquierda |
Longitud total L | 405 mm | 459 mm | 410 mm |
Par máximo | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro | Par de giro |
Técnica de medición | mecánico | mecánico | mecánico |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |