Llave de boca 8 mm

Número de artículo: 6573870
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6573870
EAN / GTIN 4010886657386
Número del fabricante 6573870
Número L L60160 3915

Descripción

Descripción:

Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 18 mm
  • Altura total [mm]: 4 mm
  • Longitud total [mm]: 95 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 19,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 3,5 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 8
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra