Herramienta de fijación a la boca, Ancho de llave: 17mm

Número de artículo: 657323 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura b 27 mm
Altura h 5 mm
Ancho de llave 17 mm
Medida de referencia S 25 mm
Espiga de sujeción ⌀ 6 mm
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657323 17
EAN / GTIN 4580135821795
Número del fabricante SH6DX17

Descripción

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica: N.° 657320 tam. 2 y 5