Carraca desmontable convertible, Cuadrado de accionamiento: 1/4pul

Número de artículo: 657322 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cuadrado de accionamiento (pul) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Anchura b 15 mm
Altura h 8 mm
Serie QH
Medida de referencia S 25 mm
Número de dientes 48
Espiga de sujeción ⌀ 6 mm
Carraca convertible
Carraca con expulsor no
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657322 1/4
EAN / GTIN 4580135821665
Número del fabricante QH6D

Descripción

Ejecución:

Carraca desmontable conmutable con 48 dientes y ángulo de ajuste de 7,5°.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica: N.° 657320 tam. 2 y 5